Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó 0,6-1,2mm átlátszó SN131698 - 1013740

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó 0,6-1,2mm átlátszó SN131698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 0.6-1.2 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 0.6-1.2 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918013936

Sonepar cikkszám

SN131698

Gyártói cikkszám

1013740

Gyártói típuskód

PATG 0/15

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

0.6-1.2 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

0.6-1.2 mm

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

15 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

egyéb

Szélesség:

5 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Jelölő tartó 0,6-1,2mm átlátszó