Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó 100db/cs SN031602 - 808037

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó 100db/cs SN031602

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 14-22 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 14-22 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918168902

Sonepar cikkszám

SN031602

Gyártói cikkszám

808037

Gyártói típuskód

PATG 6/23

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

14-22 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

14-22 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

23 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

egyéb

Szélesség:

18.6 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel 5m M12 8 pólus