PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó CARRIER-EMP (27X12,5) SN113146 - 827446
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 29.5 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356446549
Sonepar cikkszám
SN113146
Gyártói cikkszám
827446
Gyártói típuskód
CARRIER-EMP (27X12,5)
Anyag:
műanyag
Szélesség:
29.5 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
45 mm
Jelölő tartó CARRIER-EMP (27X12,5)