Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó CARRIER-EMP (27X18) SN113145 - 827448

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó CARRIER-EMP (27X18) SN113145

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 29.5 mm

  • Rögzítés öntapadós - Nem

  • Magasság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356446525

Sonepar cikkszám

SN113145

Gyártói cikkszám

827448

Gyártói típuskód

CARRIER-EMP (27X18)

Anyag:

műanyag

Szélesség:

29.5 mm

Rögzítés öntapadós:

Nem

Magasság:

50 mm

Jelölő tartó CARRIER-EMP (27X18)