PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó CARRIER-EMP (27X27) SN113148 - 0827449
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 29.5 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356446563
Sonepar cikkszám
SN113148
Gyártói cikkszám
0827449
Gyártói típuskód
CARRIER-EMP (27X27)
Anyag:
műanyag
Szélesség:
29.5 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
60 mm
Jelölő tartó CARRIER-EMP (27X27)