Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó CARRIER-EMP (49X15) GT73095 - 827452

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó CARRIER-EMP (49X15) GT73095

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 52 mm

  • Rögzítés öntapadós - Nem

  • Magasság - 17 mm

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356440769

Sonepar cikkszám

GT73095

Gyártói cikkszám

827452

Gyártói típuskód

CARRIER-EMP (49X15)

Anyag:

műanyag

Szélesség:

52 mm

Rögzítés öntapadós:

Nem

Magasság:

17 mm

Sorkapcsok ; Emeletes sorkapocs ; Sorkapocs PT 1,5/S-3L sínre rugós bek