PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó D=10-25mm kábelhez átlátszó 29x8mm PA00626 - 1005208
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 10-25 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 10-25 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918012434
Sonepar cikkszám
PA00626
Gyártói cikkszám
1005208
Gyártói típuskód
KMK
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
10-25 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
10-25 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
29 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
8 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS10-3,5 kék