Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó GT72090 - 1013850

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó GT72090

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 2-4 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2-4 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918014049

Sonepar cikkszám

GT72090

Gyártói cikkszám

1013850

Gyártói típuskód

PATG 2/23

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

2-4 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2-4 mm

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

23 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

egyéb

Szélesség:

5 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Relék ; Relé foglalat ; Relémodul 24V AC/DC 2v érintk 6A