PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó GT72091 - 1013847
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 1.5-2.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.5-2.5 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918014032
Sonepar cikkszám
GT72091
Gyártói cikkszám
1013847
Gyártói típuskód
PATG 1/23
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
1.5-2.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.5-2.5 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
23 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Érzékelők ; Érzékelő beépíthető csatlakozó ; Csatlakozó M12-es 8pólusú