PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó GT87964 - 1013863
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 4-7 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 4-7 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918014056
Sonepar cikkszám
GT87964
Gyártói cikkszám
1013863
Gyártói típuskód
PATG 3/23
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
4-7 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
4-7 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
23 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
7.5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető D fok 130V 1pol koax-hoz BNC-csa