PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó GT87966 - 828046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 0.6-1.2 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 0.6-1.2 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356467018
Sonepar cikkszám
GT87966
Gyártói cikkszám
828046
Gyártói típuskód
PATG 0/23
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
0.6-1.2 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
0.6-1.2 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
23 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető B fok 1500V 1pol+ellenőrző lámpa