PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó kábelhez átlátszó 29x8mm GT13053 - 1005266
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 6-50 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 6-50 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918012489
Sonepar cikkszám
GT13053
Gyártói cikkszám
1005266
Gyártói típuskód
KMK 2
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
6-50 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
6-50 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
29 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
8 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 6P ház dugasz