Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó kábelhez átlátszó 29x8mm SN076734 - 1014107

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó kábelhez átlátszó 29x8mm SN076734

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 6-50 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 6-6 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356782678

Sonepar cikkszám

SN076734

Gyártói cikkszám

1014107

Gyártói típuskód

KMK UV (29X8)

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

6-50 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

6-6 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

29 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

egyéb

Szélesség:

8 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő tartó kábelhez átlátszó 29x8mm