PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó kábelhez átlátszó 40x17mm GT33492 - 1005305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 9-50 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 9-50 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918012496
Sonepar cikkszám
GT33492
Gyártói cikkszám
1005305
Gyártói típuskód
KMK 4
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
9-50 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
9-50 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
40 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
17 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 100-240AC/24VDC stabilizált 0,5A TS35-re