PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó kábelhez átlátszó 40x17mm SN085016 - 1014109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 9-50 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 9-9 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356782692
Sonepar cikkszám
SN085016
Gyártói cikkszám
1014109
Gyártói típuskód
KMK UV (40x17)
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
9-50 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
9-9 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
40 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
17 mm
Felirat:
nincs
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő tartó kábelhez átlátszó 40x17mm