Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó kábelhez átlátszó 60x15mm SN076735 - 1014108

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó kábelhez átlátszó 60x15mm SN076735

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 9-50 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 9-9 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356782685

Sonepar cikkszám

SN076735

Gyártói cikkszám

1014108

Gyártói típuskód

KMK UV (60X15)

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

9-50 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

9-9 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

60 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

egyéb

Szélesség:

15 mm

Felirat:

nincs

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő tartó kábelhez átlátszó 60x15mm