Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó kábelhez fehér 20x8mm SN117218 - 807083

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó kábelhez fehér 20x8mm SN117218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 1-20 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 1-20 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918160197

Sonepar cikkszám

SN117218

Gyártói cikkszám

807083

Gyártói típuskód

KME

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

1-20 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

1-20 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

20 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

9 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Jelölő tartó kábelhez fehér 20x8mm