PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó PATG 0/18 SN052670 - 0820507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 0.6-1.2 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 0.6-1.2 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356294799
Sonepar cikkszám
SN052670
Gyártói cikkszám
0820507
Gyártói típuskód
PATG 0/18
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
0.6-1.2 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
0.6-1.2 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
18 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Csavarhúzó betét SF-VT VDE