PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó PATG 1/18 SN007194 - 0820510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 1.5-2.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.5-2.5 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356294805
Sonepar cikkszám
SN007194
Gyártói cikkszám
0820510
Gyártói típuskód
PATG 1/18
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
1.5-2.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.5-2.5 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
18 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető