PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó SN020865 - 1013805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 1.5-2.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.5-2.5 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918013998
Sonepar cikkszám
SN020865
Gyártói cikkszám
1013805
Gyártói típuskód
PATG 1/10
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
1.5-2.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.5-2.5 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
10 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Elektronikus készülékvédo kapcsoló 24VDC