PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó SN020866 - 1013795
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 0.6-1.2 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 0.6-1.2 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918013981
Sonepar cikkszám
SN020866
Gyártói cikkszám
1013795
Gyártói típuskód
PATG 0/10
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
0.6-1.2 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
0.6-1.2 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
10 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Sorkapcsok ; Emeletes sorkapocs ; Emeletes sorkapocs rendezőelosztó