PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó SN052671 - 820536
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 4-7 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 4-7 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356294829
Sonepar cikkszám
SN052671
Gyártói cikkszám
820536
Gyártói típuskód
PATG 3/18
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
4-7 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
4-7 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
18 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
7.5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE