PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó SN058558 - 1013038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 2-4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2-4 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918013455
Sonepar cikkszám
SN058558
Gyártói cikkszám
1013038
Gyártói típuskód
PATG 2/15
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
2-4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2-4 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
15 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Lengő tokozat B16 keri.kengyellel