Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó SN101584 - 822440

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó SN101584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 1.5-2.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 1.5-2.5 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356326230

Sonepar cikkszám

SN101584

Gyártói cikkszám

822440

Gyártói típuskód

PATG 1/30

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

1.5-2.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

1.5-2.5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

30 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

egyéb

Szélesség:

5 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Jelölő tartó