Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő tömlő, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható SN153364 - 1044256

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő tömlő, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható SN153364

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 1.6-4.8 mm

  • Kábelátmérő - 1.6-4.8 mm

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 120000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626619439

Sonepar cikkszám

SN153364

Gyártói cikkszám

1044256

Gyártói típuskód

WMS-OT HF 4,8 (EX9)RL

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

1.6-4.8 mm

Kábelátmérő:

1.6-4.8 mm

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

120000 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

9 mm

Felirat:

nincs

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Jelölő tömlő, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható