Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő vezeték érjelölő fehér 23X4 5000db GT66134 - 0817361

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő vezeték érjelölő fehér 23X4 5000db GT66134

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356123440

Sonepar cikkszám

GT66134

Gyártói cikkszám

0817361

Gyártói típuskód

EMT (23X4)R

Öntapadós:

Nem

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

4 mm

Szélesség:

23 mm

Magasság:

23 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető B fok