PHOENIX CONTACT - Jelölő vezeték érjelölő fehér 240X17 2300db SN112600 - 817293
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 17 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356124188
Sonepar cikkszám
SN112600
Gyártói cikkszám
817293
Gyártói típuskód
EMT (40X17)R
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
17 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
40 mm
Jelölő vezeték érjelölő fehér 240X17 2300db