PHOENIX CONTACT - Jelölő vezetékhez 1,5-2,5mm2 átlátszó hordozó GT57475 - 1013025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 1.5-2.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.5-2.5 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918013448
Sonepar cikkszám
GT57475
Gyártói cikkszám
1013025
Gyártói típuskód
PATG 1/15
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
1.5-2.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.5-2.5 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
15 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Érzékelők ; Áram-mérőváltó ; Árammérő jelátalakító, programozható MCR-S10-50-UI-SW-DCI-N