Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő vezetékhez 1,5-4mm2 'üres' jel GT29179 - 0818182

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő vezetékhez 1,5-4mm2 'üres' jel GT29179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 2.8-4.4 mm

  • Kábelátmérő - 2.8-4.4 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356133517

Sonepar cikkszám

GT29179

Gyártói cikkszám

0818182

Gyártói típuskód

UC-WMC 4,4

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

2.8-4.4 mm

Kábelátmérő:

2.8-4.4 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

15 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

5.5 mm

Felirat:

nincs

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Kéziszerszámok ; Szemhajlító fogó ; Gömbölyű fogó (elektronikai) sima fogófelület