PHOENIX CONTACT - Jelölő vezetékhez 2-4 mm2 SN058459 - 827078
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 2-4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2-4 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356416740
Sonepar cikkszám
SN058459
Gyártói cikkszám
827078
Gyártói típuskód
PATO 2/12
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
2-4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2-4 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) fedél ; Csatlakozó védőfedél