PHOENIX CONTACT - Jelölő vezetékhez 23x5,5 csíptethető felirat nélkül SN021760 - 818904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 2.8-4.4 mm
Kábelátmérő - 2.8-4.4 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 23 mm
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356135139
Sonepar cikkszám
SN021760
Gyártói cikkszám
818904
Gyártói típuskód
UC-WMC 4,4 (23X5,5) RD CUS
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
2.8-4.4 mm
Kábelátmérő:
2.8-4.4 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
23 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
piros
Szélesség:
5.5 mm
Felirat:
nincs
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; EPH nulla gyűjtősín 320mm 7x5,5