PHOENIX CONTACT - Jelölő vezetékhez 23x5,5 csíptethető felirat nélkül SN021761 - 818849
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 2.8-4.4 mm
Kábelátmérő - 2.8-4.4 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356135214
Sonepar cikkszám
SN021761
Gyártói cikkszám
818849
Gyártói típuskód
UC-WMC 4,4 (15X5,5) BU
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
2.8-4.4 mm
Kábelátmérő:
2.8-4.4 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
15 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
kék
Szélesség:
5.5 mm
Felirat:
nincs
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő cimke tekercs, felirat nélkül ezüst/matt