PHOENIX CONTACT - Jelölő vezetékhez 23x5,5 csíptethető SN021406 - 824744
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 2.8-4.4 mm
Kábelátmérő - 2.8-4.4 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356360777
Sonepar cikkszám
SN021406
Gyártói cikkszám
824744
Gyártói típuskód
UC-WMC 4,4 (23X 5,5) RD CUS
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
2.8-4.4 mm
Kábelátmérő:
2.8-4.4 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
23 mm
Szín:
piros
Szélesség:
5.5 mm
Felirat:
egyéb
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokpolusú csatl betét 4P