Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő vezetékhez 23x5,5 csíptethető SN021407 - 824741

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő vezetékhez 23x5,5 csíptethető SN021407

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 2.8-4.4 mm

  • Kábelátmérő - 2.8-4.4 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 23 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356360746

Sonepar cikkszám

SN021407

Gyártói cikkszám

824741

Gyártói típuskód

UC-WMC 4,4 (23X 5,5) BU CUS

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

2.8-4.4 mm

Kábelátmérő:

2.8-4.4 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

23 mm

Szín:

kék

Szélesség:

5.5 mm

Felirat:

egyéb

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 3,5mm kék élelmiszeripari 100db/cs