Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölőcímke, extra hajlékony MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK SN153067 - 0803938

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölőcímke, extra hajlékony MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK SN153067

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 8000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626212173

Sonepar cikkszám

SN153067

Gyártói cikkszám

0803938

Gyártói típuskód

MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

8000 mm

Halogénmentes:

Nem

Szélesség:

8000 mm

Magasság:

12 mm

Mágneses:

Nem

Jelölőcímke, extra hajlékony MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK