PHOENIX CONTACT - Jelölőcímke kártya fehér, felirat nélkül SN057994 - 0800465
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 140 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356606974
Sonepar cikkszám
SN057994
Gyártói cikkszám
0800465
Gyártói típuskód
US-EML
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
140 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
140 mm
Magasság:
104 mm
Adat- és telekommunikáció ; Patchkábel ; Adatátviteli kábel FL CAT5 PATCH 2.0