Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölőcímke, Kártya, sárga, felirat nélkül SN114535 - 0800463

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölőcímke, Kártya, sárga, felirat nélkül SN114535

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356606356

Sonepar cikkszám

SN114535

Gyártói cikkszám

0800463

Gyártói típuskód

US-EML (17,5x8) YE

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

8 mm

Halogénmentes:

Nem

Szélesség:

8 mm

Magasság:

17.5 mm

Jelölőcímke, Kártya, sárga, felirat nélkül