PHOENIX CONTACT - Jelölőcímke, kártya, sárga, felirat nélkül SN128010 - 0800460
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128010
Gyártói cikkszám
0800460
Gyártói típuskód
US-EML (20x8) YE
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
8 mm
Szélesség:
8 mm
Magasság:
20 mm
Mágneses:
Nem
Jelölőcímke, kártya, sárga, felirat nélkül