PHOENIX CONTACT - Jelölőcsík, 1-10 ZBF 5 QR GT89522 - 0808697:0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918596248
Sonepar cikkszám
GT89522
Gyártói cikkszám
0808697:0001
Gyártói típuskód
ZBF 5,QR:FORTL.ZA 1-10
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 35mm2 125A TS35/32 sínre csav bek kék