PHOENIX CONTACT - Jelölőcsík 11-20 ZBF 3,5 QR SN098072 - 0801407:0011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356664813
Sonepar cikkszám
SN098072
Gyártói cikkszám
0801407:0011
Gyártói típuskód
0801407:0011
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Jelölőcsík 11-20 ZBF 3,5 QR