PHOENIX CONTACT - Jelölőcsík 11-20 ZBF 3,5 QR SN104313 - 0801406:0011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356665612
Sonepar cikkszám
SN104313
Gyártói cikkszám
0801406:0011
Gyártói típuskód
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Jelölőcsík 11-20 ZBF 3,5 QR