PHOENIX CONTACT - Jelölőcsík, 11-20 ZBF 5 QR GT89523 - 0808697:0011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918596255
Sonepar cikkszám
GT89523
Gyártói cikkszám
0808697:0011
Gyártói típuskód
ZBF 5,QR:FORTL.ZA 11-20
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 230V 3+1pol