PHOENIX CONTACT - Jelölőcsík, 21-30 ZBF 5 QR GT89524 - 0808697:0021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918596262
Sonepar cikkszám
GT89524
Gyártói cikkszám
0808697:0021
Gyártói típuskód
ZBF 5,QR:FORTL.ZA 21-30
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 1é REL-KSR reléhez sínre csav bek 4 l