PHOENIX CONTACT - Jelölőcsík 31-40 ZBF 3,5 QR SN104318 - 0801406:0031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356665636
Sonepar cikkszám
SN104318
Gyártói cikkszám
0801406:0031
Gyártói típuskód
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Jelölőcsík 31-40 ZBF 3,5 QR