PHOENIX CONTACT - Jelölőcsík 41-50 ZBF 3,5 QR SN103714 - 0801407:0041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356664851
Sonepar cikkszám
SN103714
Gyártói cikkszám
0801407:0041
Gyártói típuskód
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 41-50
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Jelölőcsík 41-50 ZBF 3,5 QR