PHOENIX CONTACT - Jelölőcsík, lapos, 1-10 ZBF 4 SN073618 - 0808820:0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918598662
Sonepar cikkszám
SN073618
Gyártói cikkszám
0808820:0001
Gyártói típuskód
ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölőcsík, lapos, 1-10 ZBF 4