PHOENIX CONTACT - Jelölőcsík, lapos, 1-10 ZBF 5 GT84142 - 0808671:0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918598846
Sonepar cikkszám
GT84142
Gyártói cikkszám
0808671:0001
Gyártói típuskód
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
PLC ipari vezérlések ; Programozható relé ; I/O bővítőmodul