PHOENIX CONTACT - Jelölőcsík, lapos SN097422 - 825030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 8 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356357630
Sonepar cikkszám
SN097422
Gyártói cikkszám
825030
Gyártói típuskód
ZBF 8 CUS
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
8 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Jelölőcsík, lapos