PHOENIX CONTACT - Jelölőcsík sorkapocshoz 61-70 jel 10csík/csomag SN108621 - 1051016:0061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918195496
Sonepar cikkszám
SN108621
Gyártói cikkszám
1051016:0061
Gyártói típuskód
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Jelölőcsík sorkapocshoz 61-70 jel 10csík/csomag