PHOENIX CONTACT - Jelölőkapocs sorkapocshoz fehér 10,2mm SN105481 - 818069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 10.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356133555
Sonepar cikkszám
SN105481
Gyártói cikkszám
818069
Gyártói típuskód
UC-TM 10
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
10.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőkapocs sorkapocshoz fehér 10,2mm